Beli pop up legrand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Backbox Concrete Pop-up
    Mulai

    Rp109.900

    Legrand Backbox Concrete Pop-up
    atribut:
    • Material: Other
    • Color: Black
    • Built-in Depth (mm): 0
    • Diameter (mm): 0
    • Extendable: No
    • Folding: No
    • Height (mm): 61.2
    • Model : Built-in
    • Number of Audio Connections: 0
    • Number of CAT 5E connections: 0
    • Number of CAT 6 Connections: 0
    • Number of D-Sub Sockets 15-pole: 0
    • Number of HDMI-connections: 0
    • Number of Socket Outlets with Protective Contact CEE 7/3 (type F): 0
    • Number of USB Connections: 0
    • Overvoltage Protection: No
    • Width (mm): 100
  2. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  3. Legrand Stop Kontak with Cover Plexo Series (Power Outlet)
    Mulai

    Rp179.900

  4. Legrand Mobile Socket P17
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Mobile Socket P17
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  5. Autonics Menics Indicator Light
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    Autonics Menics Indicator Light
    Deskripsi:
    Indikator LED peningkatan kecerahan;
  6. Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    41%
    Mulai

    Rp269.900

    Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)
    atribut:
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  7. Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

    Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Number of Outlets: 1
  8. Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)
    Deskripsi:
    Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74
    atribut:
    • Surface Protection: Untreated
    • IP Protection: IP55
    • Color: Grey
  9. Fort Terminal Block Krustin (Terminal Panel Listrik)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  10. Legrand Plug Head 2P+E (Steker)
    Mulai

    Rp779.900

    Legrand Plug Head 2P+E (Steker)
    atribut:
    • Current (A): 16
    • IP Protection: IP20
  11. Lutron Digital Tachometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Lutron Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.05
  12. Legrand Plug Head Straight Type P17 Pro (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. DV Terminal Block Plastic Strip (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp78.900

    DV Terminal Block Plastic Strip (Terminal Panel Listrik)
    Deskripsi:
    Terminal Block. Fixed Type.
    atribut:
    • Voltage Rate (V): 380
    • Color: Black
Daftar Harga pop up legrand Terbaru November 2026
Legrand Pop-up Box to be EquippedRp959.900
Legrand Backbox Concrete Pop-upRp109.900
Legrand Weatherproof Enclosure BoxRp319.900
Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)Rp329.900
Legrand Stop Kontak with Cover Plexo Series (Power Outlet)Rp179.900
Legrand Mobile Socket P17Rp409.900
Autonics Menics Indicator LightRp27.900
Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet)Rp269.900
Legrand Stop Kontak with Cover P17 (Power Outlet)Rp489.900
Legrand Telephone and Data Socket BelankoRp1.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)